Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0406 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEY 46M520

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0406 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt

În stoc
Element: AG6TEY Model: 704048-0406Crucea Ref: 46M520

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlare x MNPT
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0608 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AD6NVN 46M517 704048-06083 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "€15.72
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-1008 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TET 46M514 704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "€18.54
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0808 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEU 46M515 704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "€16.67
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0806 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEV 46M516 704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "€14.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0606 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEW 46M518 704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "€10.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0604 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEX 46M519 704048-06045 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "€9.49
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704048-0404 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt | AG6TEZ 46M521 704048-04047 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "€6.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0406 Conector tată 45 grade Tată Flare x Mnpt
€14.40 /unitate