SPEEDCLEAN Adunări Lance


Filtru
Material: Oțel cromat , Max. Curgere: GPN 4 , Max. Temperatura fluidului: 200 F , Max. Presiune: 4000 psi
StilModelLungimeTipPreț (ex. TVA)
A
CJ-9656
24 "Extensie de 24 "€153.19
A
CJ-9657
36 "Extensie de 36 "€213.76
A
CJ-9658
48 "Extensie de 48 "€212.82
A
CJ-9659
60 "Extensie de 60 "€238.58
RFQ

Adunări Lance

Ansamblurile de lance Speedclean sunt concepute pentru curățarea în jurul obiectelor din zone greu accesibile și din interiorul bobinelor folosind baghete de pulverizare. Aceste extensii au o construcție din oțel cromat pentru a rezista la temperaturi ridicate de până la 200 de grade F și la presiuni de până la 4000 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ansambluri de lance, disponibile în lungimi de 24, 36, 48 și 60 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?