Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 2510MCG2 Demaror manual de motor NEMA 16A 600VAC 2P | AG9GDF 1H416

SQUARE D 2510MCG2 Demaror manual NEMA 16A 600VAC 2P

În stoc
Articol: AG9GDF Model: 2510MCG2Crucea Ref: 1H416
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
€779.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor manual
Amplificatoare AC30
Adâncime5"
Înălţime1"
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 230V5
Max. Voltaj600 VAC
Dimensiunea NEMAM-1P
Număr de poli2
OperatorApasa butonul
Lumină pilotDa
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)15.19
Lungimea navei (cm)29.01
Lățimea navei (cm)16.31
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 1
    • Numărul de termice necesare: 1
    • Cod unitate termică: L2
    • Caracteristici speciale: Protecție fiabilă la suprasarcină

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea NEMANumăr de poliLumină pilotLăţimeÎnălţimePreț
SQUARE D 2510FG1 Pornitor manual de motor 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.75 "€88.92
SQUARE D 2510FG1P Pornitor manual de motor 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€204.88
SQUARE D 2510FG2 Pornitor manual de motor 2.5 la 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nu4.25 "2.75 "€207.84
SQUARE D 2510FG2P Pornitor manual de motor 4 până la 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€241.21
SQUARE D 2510FG5 Pornitor manual de motor 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.88 "€165.15
SQUARE D 2510FG6 Pornitor manual de motor 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nu4.25 "2.88 "€238.14
SQUARE D 2510FO1 Pornitor manual de motor 13 la 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nu1.69 "4.12 "€140.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 2510MCG2 Demaror manual NEMA 16A 600VAC 2P
€779.57 /unitate