HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sisteme de protecție a cablurilor TredTrak


Filtru
Înălţime: 1.95 " , Material: PVC , latime: 17.5 "
StilModelCuloriArticolLungimeCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
HBLTRED5XB
Albastru / GalbenProtector de cablu, montaj X17.5 "2300 lb.€606.73
B
HBLTRED5YB
Albastru / GalbenProtector de cablu, montaj Y17.5 "2300 lb.€607.43
C
HBLTRED5ECFB
GalbenProtecție modulară a cablului Capăt feminin5.5 "10,500 lb la 70 grade F, 6500 lb la 120 grade F-
RFQ

Sisteme de protecție a cablurilor TredTrak

Sistemele de protecție a cablurilor Hubbell TredTrak sunt concepute pentru a proteja cablurile și cablurile de traficul ușor și pentru a reduce pericolele de împiedicare. Aceste sisteme de protecție a cablurilor cu cinci canale protejează cablurile cu diametre de până la 1.28 inchi (32.5 mm). Aceste sisteme de protecție a cablurilor respectă cerințele NEC (articolul 525) pentru a izola cablurile și corzile electrice la carnaval, parcuri de distracție și centre de convenții. Alegeți dintr-o gamă largă de protectoare pentru cablu din seria TredTrak Systems, disponibile în lungimi cuprinse între 5.5 și 17.5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?