A B Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: Unghi , Material mâner: Nailon , Tip mâner: Comuta , Max. Presiune: WOG de 300 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Port: Standard , Material de etanșare: extensie FK , Material scaun: PTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F , Dimensiunea tubului: 1 / 4 " , Structura supapei: 1-Piece