SAFEWAY Cuplaj rapid hidraulic, oțel carbon, 1/4


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Otel carbon , Marimea corpului: 1 / 4 " , Debit: 3 g / min , Mecanism de blocare: Șurub împreună , Max. Presiune: 10,000 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Sigiliu: Supapă captivă , Material de etanșare: Buna N , Tip de etanșare: Supapă captivă , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Dimensiune de filet: 1/4 "-18 , Design supapă: Păpuşă
StilModelTip conexiuneArticolSchimbul ParkerTipPreț (ex. TVA)
A
S31-2P
FNPTNiplul cuplajului hidraulic3010-2Fișă de cuplare (mamelon)€34.22
B
S35-2P
MNPTCorpul cuplajului hidraulic3050-2Cuplaj (corp)€65.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?