IRONCAT Mănuși pentru sudură TIG, piele pentru copii


Filtru
Material din spate: Piei de vacă despicate , Culoare: Perla / Aur , Manșetă: Mănuşă , A tăia: Gunn , gradul de piele: A , Tip palmier din piele: Despică , Material căptușeală: necăptușită , Material palmier: Piele de vacă , Material de cusătură: Kevlar (R) , Stilul degetului mare: Drept , Utilizare: Sudare, rectificare
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
6140 / M
9.75 "M€24.85
A
6140 / S
9.375 "S€24.85
A
6140 / XL
10.5 "XL€24.85
A
6140 / L
10.125 "L€24.85

Mănuși pentru sudură TIG, piele pentru copii

Mănușile de sudură TIG din piele de capră Ironcat 6140 sunt folosite la sudarea cu gaz inert de tungsten pentru protecție împotriva căldurii, scânteilor și metalului topit.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși sunt cusute în Kevlar pentru longevitate și rezistență la uzură.
  • Acestea au o manșetă durabilă din piele de vacă pentru a vă proteja încheietura mâinii și pentru a se asigura că mănușile rămân în siguranță la locul lor.
  • Aceste mănuși vin într-o combinație de culori auriu/perla, ceea ce le face ușor de observat într-un mediu de sudură.
  • Sunt proiectate cu o tăietură Gunn pentru o potrivire confortabilă și control în timpul sarcinilor de sudare TIG.
  • Aceste mănuși au manșete din material din piele de vacă pentru a asigura durabilitatea și pentru a îmbunătăți protecția încheieturii mâinii.
  • Au un stil cu degetul mare drept pentru aderență și control îmbunătățite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?