Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 6140/M Manusi de sudura piele de vacuta Perla/aur Pr | AF8FTP 25UN51

IRONCAT 6140/M Mănuși de sudare piele de vacă perlat/aur Pr

În stoc
Element: AF8FTP Model: 6140 / MCrucea Ref: 25UN51

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€23.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiei de vacă despicate
CuloriPerla / Aur
ManșetăMănuşă
Material manșetăPiele de piele de vacă despicat
TăiatGunn
Grad de pieleA
Tipul de palmier din pieleDespică
Lungime9.75 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Material PalmierPiele de vacă
MărimeaM
Material de cusutKevlar (R)
Stilul ThumbDrept
UtilizareSudare, rectificare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS4203293010

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCAT 6140/S Mănuși de sudura piele de vacă Perla/aur Pr | AF8FTN 25UN50 6140 / S9.375 "S€23.99
IRONCAT 6140/L Manusi de sudura piele de bovina Perla/aur Pr | AF8FTQ 25UN52 6140 / L10.125 "L€23.99
IRONCAT 6140/XL Mănuși de sudura piele de vacă perlat/aur Pr | AF8FTR 25UN53 6140 / XL10.5 "XL€23.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 6140/M Mănuși de sudare piele de vacă perlat/aur Pr
€23.99 /unitate