MASTER LOCK Lacăte cu combinație


Filtru
Corp Culoare: Silver , Diametrul corpului: 1 7 / 8 " , Tip cheie: Combinație , Număr de cifre: Trei numere , Număr de chei: 1 , Nivel de securitate: Securitate generală , Tip cătușe: Catena standard , Forma: Rundă
StilModelCatena Dia.Inaltimea corpuluiMaterial corpÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiStilul corpuluiGrosimea corpuluiPreț (ex. TVA)
A
1177
3 / 8 "1 15 / 16 "Alamă1 1 / 16 "Carbură de bor15 / 16 "Dreptunghiular1.25 "€57.74
B
1175D
3 / 8 "1 15 / 16 "Alamă1 1 / 16 "Carbură de bor15 / 16 "Dreptunghiular1.25 "€50.42
B
1175DLH
3 / 8 "1 15 / 16 "Alamă2 1 / 16 "Carbură de bor15 / 16 "Dreptunghiular1.25 "€57.41
C
175LH
5 / 16 "-Alamă2.25 "Oțel călit1"Dreptunghiular15 / 16 "€52.07
D
179LH
5 / 16 "-Oţel2.25 "Oțel călit1"Dreptunghiular-€25.38
E
175
5 / 16 "-Alamă1"Oțel călit1"Rundă15 / 16 "€42.05
F
975DLHCOM
5 / 16 "-Alamă2"Oțel călit1"Dreptunghiular-€47.21
G
1525
9 / 32 "-Oţel inoxidabil-Oțel călit--3 / 4 "€19.92
RFQ
H
1502
9 / 32 "-Oţel inoxidabil3 / 4 "Oțel călit13 / 16 "Rundă3 / 4 "€16.98
I
1502BLU
9 / 32 "-Oţel inoxidabil3 / 4 "Oțel călit13 / 16 "Rundă3 / 4 "€16.74
J
1525BLU
9 / 32 "1 57 / 64 "Oţel inoxidabil-Oțel călit--3 / 4 "€19.61
RFQ

Lacăte cu combinație

Lacătele combinate Master Lock sunt concepute pentru a securiza dulapuri de depozitare, unelte și echipamente cu ajutorul tehnologiei brevetate BlockGuard Anti-Shim pentru prevenirea furtului și a vandalismului. Aceste unități sunt dotate cu un mecanism de apelare cu 3 numere care permite 10000 de setări de combinații posibile și o funcție unică de amestecare automată care rotește cadranul odată ce încuietoarea este deschisă, împiedicând astfel vizibilitatea codului de acces. Acestea au un cătuș din oțel întărit care oferă rezistență suplimentară la tăiere și o carcasă din oțel inoxidabil dublu ranforsat pentru a rezista la condiții dure. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse disponibile în culorile cadranului negru și albastru Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?