Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 1502BLU Lacăt cu combinație centru albastru/argintiu | AH9AMC 39FD21

MASTER LOCK 1502BLU Lacăt cu combinație Centru albastru/argintiu

În stoc
Articol: AH9AMC Model: 1502BLUCrucea Ref: 39FD21
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
€16.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt combinat
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiRundă
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.875 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Formați locațiaCentru
Control cheieNu
Tip cheieCombinație
Număr de apeluri1
Numărul de pini0
Catena Dia.9 / 32 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăOțel călit
Lățimea cătușei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da
    • Resetabil: Nu se poate reseta

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Inaltimea corpuluiMaterial corpÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiStilul corpuluiGrosimea corpuluiPreț
MASTER LOCK 1502 Centru de lacăt cu combinație negru/argintiu | AH9AMB 39FD20 15029 / 32 "-Oţel inoxidabil3 / 4 "Oțel călit13 / 16 "Rundă3 / 4 "€16.98
Lacăt cu combinație MASTER LOCK 179LH, înălțime de 2-1/4 inchi, argintiu | CD2UHL 33RL35 179LH5 / 16 "-Oţel2.25 "Oțel călit1"Dreptunghiular-€25.37
Lacăt cu combinație MASTER LOCK 1175D, locație resetabilă a cadranului inferioară, înălțime de 1-1/16 inchi a cărții | CD2YQT 6MCR0 1175D3 / 8 "1 15 / 16 "Alamă1 1 / 16 "Carbură de bor15 / 16 "Dreptunghiular1.25 "€50.42
Lacăt cu combinație MASTER LOCK 1175DLH, locație resetabilă a cadranului inferioară, înălțime de 2-1/16 inchi a cățelului | CD2YQU 6MCR1 1175DLH3 / 8 "1 15 / 16 "Alamă2 1 / 16 "Carbură de bor15 / 16 "Dreptunghiular1.25 "€57.41
MASTER LOCK 1177 Lacăt cu combinație, locație resetabilă a cadranului inferioară, înălțime a cățelului de 1-1/16 inch | CD2YRV 38W807 11773 / 8 "1 15 / 16 "Alamă1 1 / 16 "Carbură de bor15 / 16 "Dreptunghiular1.25 "€57.74
MASTER LOCK 975DLHCOM Lacăt cu combinație, locație resetabilă a cadranului inferioară, înălțime de 2 inchi a cățelului | CD3HMB 33RL41 975DLHCOM5 / 16 "-Alamă2"Oțel călit1"Dreptunghiular-€47.21
Lacăt cu combinație MASTER LOCK 175, locație resetabilă a cadranului inferioară, înălțime de 1 inch a lanțului | CD3UWR 1U172 1755 / 16 "-Alamă1"Oțel călit1"Rundă15 / 16 "€42.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 1502BLU Lacăt cu combinație Centru albastru/argintiu
€16.73 /unitate