Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid hidraulic SAFEWAY S35-2P 1/4 | AD6QYF 48J297

SAFEWAY S35-2P Cuplaj hidraulic rapid 1/4

În stoc
Articol: AD6QYF Model: S35-2PCrucea Ref: 48J297

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€65.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiOţel inoxidabil
Material corpOtel carbon
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneMNPT
Rata de curgere3 g / min
Schimbul HansenWA5651400
Mecanism de blocareȘurub împreună
Presiune maximă10,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker3050-2
Schimbul de pionier3050-2
Dimensiune țeavă NPT1/4
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOtel carbon
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/4 "-18
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.77
Lungimea navei (cm)5.77
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolSchimbul ParkerTipPreț
SAFEWAY S31-2P Cuplaj rapid hidraulic 1/4 | AD6QYE 48J296 S31-2PFNPTNiplul cuplajului hidraulic3010-2Fișă de cuplare (mamelon)€34.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S35-2P Cuplaj hidraulic rapid 1/4
€65.27 /unitate