SPEEDAIRE Mașini de șlefuit cu aer


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Tip rulment: Minge , Datorie: Industrial , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie de siguranță
StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteza variabilaEpuizaViteză gratuităManipulați materialulHPPreț (ex. TVA)
A
45YY31
--------€324.33
B
45NW67
--------€534.39
C
45YY20
--------€203.09
D
48LZ92
--------€128.96
E
45NW66
--------€732.11
F
45YY19
--------€294.85
C
45YY21
--------€203.09
G
45NW65
--------€215.59
H
48LZ93
--------€71.10
I
45YY22
--------€211.94
J
12V738
5.25 "3.515.0NuSpate20,000 rpmCauciuc0.25€135.53
K
12V739
5.125 "3.515.0NuFață20,000 rpmAluminiu0.39€120.54
L
12V742
7.875 "2.410.0DaSpate20,000 rpmCompozit0.4€948.92
M
12V741
7.875 "2.410.0DaSpate12,000 rpmCompozit0.4€194.34

Mașini de șlefuit cu aer

Polizoarele cu matriță în unghi drept Speedaire sunt folosite pentru lucrări precum lustruirea metalului, reprelucrarea matrițelor, netezirea sudurilor și îndepărtarea garniturilor. Aceste polizoare funcționează cu aer comprimat și sunt de obicei mai ușoare decât polizoarele cu fir sau fără fir pentru a reduce oboseala utilizatorului în timpul utilizării mai lungi. Acestea includ mai puține părți în mișcare, astfel încât reușesc să funcționeze la rece și să ofere o durată de viață extinsă. Alegeți dintr-o gamă de aceste șlefuitoare cu matriță alimentate cu aer, disponibile în materiale din aluminiu, compozit și cauciuc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?