Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 12V739 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.39 CP 15cfm | AA4PDA

SPEEDAIRE 12V739 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.39 CP 15cfm

În stoc
Post: AA4PDA Model: 12V739

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€120.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă15.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaFață
Viteză gratuită20,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulAluminiu
HP0.39
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5.125 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-13/16 "
regulatorPârghie de siguranță
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteza variabilaEpuizaViteză gratuităManipulați materialulHPPreț
SPEEDAIRE 12V738 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.25 CP 15cfm | AA4PCZ 12V7385.25 "3.515.0NuSpate20,000 rpmCauciuc0.25€135.53
SPEEDAIRE 12V741 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 12k Rpm 0.4 CP 10cfm | AA4PDC 12V7417.875 "2.410.0DaSpate12,000 rpmCompozit0.4€194.34
SPEEDAIRE 12V742 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 10cfm | AA4PDD 12V7427.875 "2.410.0DaSpate20,000 rpmCompozit0.4€948.92
Polizor unghiular SPEEDAIRE 48LZ92, 0.3 CP cai putere, 18000 RPM | CU4BGJ 48LZ92--------€128.96
Polizor cu matriță SPEEDAIRE 48LZ93, 0.3 CP cai putere, 25000 rpm | CU4BGK 48LZ93--------€71.10
Polizor cu matriță SPEEDAIRE 45YY31, 0.4 CP cai putere, 20000 rpm | CU4BGL 45YY31--------€324.33
Polizor cu matriță SPEEDAIRE 45YY22, 0.4 CP cai putere, 25000 rpm | CU4BGM 45YY22--------€211.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 12V739 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.39 CP 15cfm
€120.54 /unitate