SQUARE D 2510MCA2 Pornitor manual de motor 24 la 32A 600V | AH2NKH 2BW23

SQUARE D 2510MCA2 Pornitor manual de motor 24 până la 32A 600V

Element: AH2NKH Model: 2510MCA2Crucea Ref: 2BW23

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor manual
Amplificatoare AC36
Adâncime5.75 "
Înălţime10.75 "
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 230V5
Max. Voltaj600 VAC
Dimensiunea NEMAM-1P
Număr de poli2
OperatorApasa butonul
Lumină pilotNu
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.186
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 12
    • Numărul de termice necesare: 1
    • Cod unitate termică: L2
    • Caracteristici speciale: Clasa 10 Releu de suprasarcina termica compensat cu mediul ambiental

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea NEMANumăr de poliLumină pilotLăţimeÎnălţimePreț
SQUARE D 2510FG1 Pornitor manual de motor 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.75 "€88.92
SQUARE D 2510FG1P Pornitor manual de motor 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€204.88
SQUARE D 2510FG2 Pornitor manual de motor 2.5 la 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nu4.25 "2.75 "€207.84
SQUARE D 2510FG2P Pornitor manual de motor 4 până la 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€241.21
SQUARE D 2510FG5 Pornitor manual de motor 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.88 "€165.15
SQUARE D 2510FG6 Pornitor manual de motor 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nu4.25 "2.88 "€238.14
SQUARE D 2510FO1 Pornitor manual de motor 13 la 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nu1.69 "4.12 "€140.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 2510MCA2 Pornitor manual de motor 24 până la 32A 600V