WATTS Ansambluri cu zonă de presiune redusă seria LF919


Filtru
Tip antiretur: Ansamblu zonă cu presiune redusă , Materialul corpului: Bronz fără plumb , Modelul corpului: In linie , Stilul corpului: In linie , Material disc: silicon , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Mfr. Serie: LF919 , Operațiune: Continuu , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Tip fir: NPT , Tip supapă: Robinet cu bilă cu un sfert de tură
StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunTipPreț (ex. TVA)
A
LF919-QT 1 1/2
1 1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1-1/2 "Plastic proiectatTrusă€1,399.35
RFQ
B
LF919-QT-S-AG 1
1"180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1"Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,670.53
RFQ
A
LF919-QT 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"Plastic proiectatTrusă€716.84
RFQ
C
LF919-QT-S 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"PolimerTrusă€804.56
RFQ
B
LF919-QT-S 1 1/2
1-1/2 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/2 "PolimerValvă la accesoriu€1,575.04
RFQ
D
LF919-QT-S-AG 1 1/2
1-1/2 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/2 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€2,852.25
RFQ
E
LF919-QT 1 1/4
1-1/4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,314.99
RFQ
B
LF919-QT-S 1 1/4
1-1/4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/4 "PolimerValvă la accesoriu€1,449.46
RFQ
D
LF919-QT-S-AG 1 1/4
1-1/4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€2,623.05
RFQ
F
LF919-QT-S 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "PolimerTrusă€674.20
RFQ
E
LF919-QT 1/2
1 / 2 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1 / 2 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€621.07
RFQ
D
LF919-QT-S 2
2"180 de grade F12.1 Bar33 de grade F2"Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,774.79
RFQ
D
LF919-QT-S-AG 2
2"180 de grade F12.1 Bar33 de grade F2"Plastic proiectatValvă la accesoriu€3,360.75
RFQ
G
LF919-QT 2
2"180 ° F175 PSI33 ° F2"PolimerValvă la accesoriu€1,462.04
RFQ
B
LF919-QT-S 3/4
3 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€726.93
RFQ
E
LF919-QT 3/4
3 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€668.44
RFQ
B
LF919-QT-S-AG 3/4
3 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,421.66
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?