WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 3/4 sfert de tură, în linie, dimensiune 3/4 inch, bronz | BY7CDQ 0122677

WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 3/4 sfert de tură, în linie, dimensiune 3/4 inch, bronz

Articol: BY7CDQ Model: LF919-QT-S-AG 3/4Crucea Ref: 0122677
€1,421.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Finisaj corporalBronz turnat
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF919
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruDa
Tip filetNPT
TipValvă la accesoriu
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Supapă cu bilă sfert de tură, în linie, dimensiune 3/4 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunTipPreț
WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 1 1/4 sfert de tură, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY7CDT 0122679 LF919-QT-S-AG 1 1/41-1/4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€2,167.81
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 1 sfert de tură, în linie, dimensiune 1 inch, bronz | BY7CDU 0122678 LF919-QT-S-AG 11"180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1"Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,380.60
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 1 1/2 sfert de tură, în linie, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | BY7CDV 0122680 LF919-QT-S-AG 1 1/21-1/2 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/2 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€2,357.23
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu sferă cu 2 sfert de rotație, în linie, dimensiune de 2 inchi, bronz | BY7CDW 0122681 LF919-QT-S-AG 22"180 de grade F12.1 Bar33 de grade F2"Plastic proiectatValvă la accesoriu€2,777.48
RFQ
WATTS LF919-QT Supapă cu bilă 1/2 sfert de tură, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz | BY7GHJ 0065371 LF919-QT 1/21 / 2 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1 / 2 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€513.28
RFQ
WATTS LF919-QT Supapă cu bilă 3/4 sfert de tură, în linie, dimensiune 3/4 inch, bronz | BY7GHK 0065372 LF919-QT 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€552.43
RFQ
WATTS LF919-QT Supapă cu bilă 1 1/4 sfert de tură, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY7GHL 0065374 LF919-QT 1 1/41-1/4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,086.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 3/4 sfert de tură, în linie, dimensiune 3/4 inch, bronz
€1,421.67 /unitate