WATTS LF919-QT-S Supapă cu bilă 1/2 sfert de tură, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz | CA4CJK 0065377

WATTS LF919-QT-S Supapă cu bilă 1/2 sfert de tură, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz

Articol: CA4CJK Model: LF919-QT-S 1/2Crucea Ref: 0065377
€674.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz fără plumb
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF919
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPolimer
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Supapă cu bilă sfert de tură, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunTipPreț
WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 3/4 sfert de tură, în linie, dimensiune 3/4 inch, bronz | BY7CDQ 0122677 LF919-QT-S-AG 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,174.93
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 1 1/4 sfert de tură, în linie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz | BY7CDT 0122679 LF919-QT-S-AG 1 1/41-1/4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€2,167.81
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 1 sfert de tură, în linie, dimensiune 1 inch, bronz | BY7CDU 0122678 LF919-QT-S-AG 11"180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1"Plastic proiectatValvă la accesoriu€1,380.60
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu bilă 1 1/2 sfert de tură, în linie, dimensiune 1 1/2 inch, bronz | BY7CDV 0122680 LF919-QT-S-AG 1 1/21-1/2 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1-1/2 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€2,357.23
RFQ
WATTS LF919-QT-S-AG Supapă cu sferă cu 2 sfert de rotație, în linie, dimensiune de 2 inchi, bronz | BY7CDW 0122681 LF919-QT-S-AG 22"180 de grade F12.1 Bar33 de grade F2"Plastic proiectatValvă la accesoriu€2,777.48
RFQ
WATTS LF919-QT Supapă cu bilă 1/2 sfert de tură, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz | BY7GHJ 0065371 LF919-QT 1/21 / 2 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F1 / 2 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€513.28
RFQ
WATTS LF919-QT Supapă cu bilă 3/4 sfert de tură, în linie, dimensiune 3/4 inch, bronz | BY7GHK 0065372 LF919-QT 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€552.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF919-QT-S Supapă cu bilă 1/2 sfert de tură, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz
€674.20 /unitate