Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lacăt SESAMEE 56010 pentru miez interschimbabil 1-3/4 lățime | AH7ZKA 38EX06

SESAMEE 56010 Lacăt pentru miez interschimbabil 1-3/4 lățime

În stoc
Articol: AH7ZKA Model: 56010Crucea Ref: 38EX06

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€53.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt pentru miez interschimbabil
Culoare carcasăAlamă
Diapozitivul corpului.1-25/32 "
Inaltimea corpului2.187 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului7 / 8 "
Lățimea corpului1.75 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieFără cor
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini6 la 7
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei3 / 4 "
Material cu cătușăMolibden cromat
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da
    • Mie interschimbabil: Da

Variante de produs

ProdusModelNumărul de piniPreț
Lacăt SESAMEE 56410 pentru miez interschimbabil 1-3/4 lățime | AH7ZJP 38EW95 564106 sau 7€116.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SESAMEE 56010 Lacăt pentru miez interschimbabil 1-3/4 lățime
€53.22 /unitate