Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2158434 Ancoră seismică, 5/8 inch diametru, 4-3/4 inch lungime, 5 buc | AB6KRN 21V022

MKT FASTENING 2158434 Ancoră seismică, 5/8 inch diametru, 4-3/4 inch lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6KRN Model: 2158434Crucea Ref: 21V022
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
€71.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră pană seismică
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4.75 "
Încorporarea în beton3.25 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare3.25 "
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2158434 Ancoră seismică, 5/8 inch diametru, 4-3/4 inch lungime, 5 buc.
€71.56 /ambalaj