VESTIL TCD-M-60-DC Basculant de gunoi cu curent continuu, 400 lb. Capacitate, dimensiune 79 inch | AG8ADD

VESTIL TCD-M-60-DC Basculant de gunoi cu curent continuu, 400 lb. Capacitate, dimensiune 79 inch

Articol: AG8ADD Model: TCD-M-60-DC
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,670.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de gunoi Dumper
Capacitate400 lbs.
Caster Dia.8"
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru, galben
Adâncime75 5 / 8 "
Unghiul de descărcare135 grade
Înălţime77 4 / 7 "
HP2 CP
Lungime75 5 / 8 "
Înălțimea nivelului41 "
Înălțimea de ridicare Max.60 "
MaterialOţel
Max. Unghi de descărcare135 grade
Max. Înălțimea de gunoi60 3 / 8 "
Max. Gradul de rotație45 grade
Max. Latimea jgheabului utilizabila27 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Latimea jgheabului utilizabila20 "
Numărul de baterii1
Numărul de încuietori2
Numărul de roți4
Lungimea platformei27 1 / 8 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului27 "
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Voltaj12V c.c.
Diametrul roții.8"
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Tip roatăRigid
Lățimea roții2"
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 339.75
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)105.41
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeMax. Înălțimea de gunoiVoltajTip roatăPreț
VESTIL TCD-M-48-AC Basculant de gunoi cu curent alternativ, 400 lb. Capacitate, dimensiune 74 inch | AG8ACZ TCD-M-48-AC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "115V ACRigid€9,128.52
VESTIL TCD-M-48-DC Basculant de gunoi cu curent continuu, 400 lb. Capacitate, dimensiune 74 inch | AG8ADA TCD-M-48-DC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "12V c.c.Rigid€9,128.52
VESTIL TCD-M-60-AC Basculant de gunoi cu curent alternativ, 400 lb. Capacitate, dimensiune 79 inch | AG8ADC TCD-M-60-AC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "115V ACRigid€9,670.59
VESTIL TCD-M-72-AC Basculant de gunoi cu curent alternativ, 400 lb. Capacitate, dimensiune 86.5 inch | AG8ADF TCD-M-72-AC87 5 / 8 "89 4 / 7 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "115V ACRigid€9,947.92
VESTIL TCD-M-72-DC Basculant de gunoi cu curent continuu, 400 lb. Capacitate, dimensiune 86.5 inch | AG8ADG TCD-M-72-DC-89 5 / 9 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "12V c.c.Rigid, pivotant€9,947.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TCD-M-60-DC Basculant de gunoi cu curent continuu, 400 lb. Capacitate, dimensiune 79 inch
€9,670.59 /unitate