MOTOR BALDOR CWDL3513 Motor de spălare alb, 3600 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNN

BALDOR MOTOR CWDL3513 Motor de spălare alb, 3600 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6QNN Model: CWDL3513

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,649.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi16/8
bazăRG
Cuplu de rupere5.4 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieF
Conduce4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină3.9 Amps
Număr de poli02
producție1.5
Fază1
Factor de putere85
RevizuireZ
RPM3450
Temp. Creştere90 grade C
Tip3524L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 6.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1496L
    • Cuplu de tragere: 5 LB-FT
    • Curent de pornire: 50 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipHPCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CWDL3504 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 0.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 grade C3520L.52.89 Amps€1,587.82
MOTOR BALDOR CWDL3507 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNK CWDL3507-10.6/5.36.86 LB-FT172580 grade C3524L. 754.05 Amps€1,425.53
MOTOR BALDOR CWDL3509 Motor de spălare alb, 3600 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 grade C3520L13.2 Amps€1,335.27
MOTOR BALDOR CWDL3510 Motor de spălare alb, 1800 RPM, 1 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNM CWDL3510B11.8/5.97.19 LB-FT1725104 grade C3528L13.48 Amps€1,637.96
MOTOR BALDOR CWDL3514 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNP CWDL3514B12.4/6.212.1 LB-FT172582 ° C3532LC1.51.76 Amps€1,961.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3513 Motor de spălare alb, 3600 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€1,649.40 /unitate