MOTOR BALDOR CWDL3510 Motor de spălare alb, 1800 RPM, 1 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56C | AJ6QNM

BALDOR MOTOR CWDL3510 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C

În stoc
Item: AJ6QNM Model: CWDL3510

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,637.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi11.8/5.9
bazăRG
Cuplu de rupere7.19 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.99 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină3.48 Amps
Număr de poli04
producție1
Fază1
Factor de putere78
RevizuireB
RPM1725
Temp. Creştere104 grade C
Tip3528L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 9.56 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1496L
    • Cuplu de tragere: 5.65 LB-FT
    • Curent de pornire: 42.3 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereRPMTemp. CreştereTipHPCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CWDL3504 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 0.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 grade C3520L.52.89 Amps€1,587.82
MOTOR BALDOR CWDL3507 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNK CWDL3507-10.6/5.36.86 LB-FT172580 grade C3524L. 754.05 Amps€1,425.53
MOTOR BALDOR CWDL3509 Motor de spălare alb, 3600 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 grade C3520L13.2 Amps€1,335.27
MOTOR BALDOR CWDL3513 Motor de spălare alb, 3600 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNN CWDL3513Z16/85.4 LB-FT345090 grade C3524L1.53.9 Amps€1,649.40
MOTOR BALDOR CWDL3514 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C | AJ6QNP CWDL3514B12.4/6.212.1 LB-FT172582 ° C3532LC1.51.76 Amps€1,961.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3510 Motor de spălare alb, 1800 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, cadru 56C
€1,637.96 /unitate