Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 6031 Amplificator de aer 1.25 inch intrare 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4

EXAIR 6031 Amplificator de aer 1.25 inch Intrare 12.9 Cfm

În stoc
Articol: AD8NKC Model: 6031Cruce Ref: 4LCY4

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€731.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmplificator de aer
Admisie1/4 "NPT
Volum de ieșire aer CFM @ 80 psi618
Raport de amplificare16
CFM @ 80 PSI12.9
Dia de descărcare.1.25 "
Dia admisie.1.25 "
În interiorul Dia.0.840 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. dBA81
producțieReglabil
Lungime totală2.88 "
Domeniul de presiune5 la 120 psi
Temp. Evaluare400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.MaterialMax. dBALungime totalăPreț
EXAIR 6043 Amplificator de aer 4 inch intrare 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431/2 "NPT4"2.2 "Aluminiu834.06 "€772.56
EXAIR 6044 Amplificator de aer 5 inch intrare 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064 60441/2 "NPT5"3.02 "Aluminiu845"€1,064.76
EXAIR 6033 Amplificator de aer 4 inch intrare 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331/2 "NPT4"2.2 "Oţel inoxidabil834.06 "€2,281.32
EXAIR 6034 Amplificator de aer 5 inch intrare 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341/2 "NPT5"3.02 "Oţel inoxidabil845"€3,464.76
EXAIR 6040 Amplificator de aer 0.75 inch intrare 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401/8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminiu782.22 "€196.89
EXAIR 6030 Amplificator de aer 0.75 inch intrare 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301/8 "NPT0.75 "0.450 "Oţel inoxidabil782.22 "€619.35
EXAIR 6041 Amplificator de aer 1.25 inch intrare 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411/4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminiu812.88 "€291.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 6031 Amplificator de aer 1.25 inch Intrare 12.9 Cfm
€731.75 /unitate