A Rulmenti: Rola cu ace și bile de presiune pe carcasă, bilă pe motor , Perii: Înlocuibil extern , Carcasa: TENV , Carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oțel călit , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , HP de intrare: 1/6 , Lungime mai puțin arbore: 10.125 " , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje cu fluide grele , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: DC , Montare: Toate pozițiile , Lungime totală: 11.625 " , Sarcina suspendată: 150 lb. , Perii de schimb: 6YHY5 , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Sigilii: La arborele de intrare și ieșire , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 12 VDC