Motorreductor DC DAYTON 1Z820 23 Rpm 12v Tenv | AB4MNJ

DAYTON 1Z820 Motorreductor DC 23 Rpm 12v Tenv

În stoc
Articol: AB4MNJ Model: 1Z820

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€683.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiRola cu ace și bile de presiune pe carcasă, bilă pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă9.40
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie82:1
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/6
Lungime mai mică ax10.125 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul280 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare23
Lungime totală11.625 "
Încărcare suprasarcină150 lb.
Perii de schimb6YHY5
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM16 la 30
Garnituri etansareLa arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.885
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieMax. CuplulRPM pe placa de identificareGama RPMPreț
Motorreductor DC DAYTON 1Z822 31 Rpm 12v Tenv | AB4MNK 1Z82213.9858:1278 in.-lb.3131 la 50€711.01
Motorreductor DC DAYTON 1Z824 50 Rpm 12v Tenv | AB4MNL 1Z82413.9836:1183 in.-lb.5031 la 50€630.83
Motorreductor DC DAYTON 1Z826 64 Rpm 12v Tenv | AB4MNM 1Z82613.9828:1150 in.-lb.6451 la 75€657.15
Motorreductor DC DAYTON 1Z831 94 Rpm 12v Tenv | AB4MNN 1Z83113.9819:1102 in.-lb.9476 la 100€634.73
Motorreductor DC DAYTON 1Z833 170 Rpm 12v Tenv | AB4MNP 1Z83313.9811:157 in.-lb.170151 la 200€646.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1Z820 Motorreductor DC 23 Rpm 12v Tenv
€683.26 /unitate