A Evaluare tensiune AC: 125 VAC , AER @ 120VAC: 1.5kA , AER @ 125VDC: Nu a fost votat , AER @ 240VAC: 1.5kA , AER @ 65VDC: 3kA , Evaluare AIR: 1.5kA , Tip întrerupător: Magnetic , Tip curbă: Mediu , Adâncime: 2.69 " , Lungime: 2" , Max. Dimensiunea firului: Nespecificat , Tip de montare: Șurub pe , Număr de poli: 1 , Faza: 1 , Tip comutator: Comuta , Conexiune terminală: # 10-32 Șurub , latime: 0.76 "
Protectoare suplimentare din seria A
Protectoarele suplimentare magnetice hidraulice Carling Technologies din seria A sunt proiectate pentru o funcționare precisă în scenarii de suprasarcină de curent și scurtcircuit. Aceste întreruptoare de circuit montate pe panou au o declanșare magnetică pentru o funcție de declanșare instantanee atunci când este întâlnită o suprasarcină. Acestea au cadre compacte pentru o mai bună utilizare a spațiului în centrele de încărcare și sunt echipate cu un dispozitiv de acționare cu comutator sau comutator pentru operarea manuală a declanșării și indicarea defecțiunilor. Aceste întrerupătoare listate UL și certificate CSA sunt ideale pentru aplicații în mediu dure care necesită protecție suplimentară de etanșare.