Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Protector suplimentar 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Protector suplimentar 30A 1P 125VAC

În stoc
Element: AA2BKA Model: AA1-B0-34-630 -5D1-ICrucea Ref: 10C596
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
€23.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar
Evaluarea tensiunii AC125 VAC
AER @ 120VAC1.5kA
AER @ 125VDCNu a fost votat
AER @ 240VAC1.5kA
AER @ 65VDC3kA
Evaluare AIR1.5kA
amperi30
Tip întrerupătorMagnetic
Tipul curbeiMediu
Evaluarea tensiunii DC65 VDC
Adâncime2.69 "
Lungime2"
Max. Evaluare AIR1.5kA
Max. Dimensiunea firuluiNespecificat
Tip montareȘurub pe
Număr de poli1
Fază1
Tipul comutatoruluiComuta
Terminal de conectare# 10-32 Șurub
Lăţime0.76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536200020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluarea tensiunii DCPreț
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I Protector suplimentar 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594 AA1-B0-34-610 -5D1-I1032 VDC€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I Protector suplimentar 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595 AA1-B0-34-615 -5D1-I1532 VDC€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I Protector suplimentar 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597 AA1-B0-34-650 -5D1-I5065 VDC€23.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I Protector suplimentar 30A 1P 125VAC
€23.46 /unitate