Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 6044 Amplificator de aer 5 inch intrare 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064

EXAIR 6044 Amplificator de aer 5 inch Intrare 50 Cfm

În stoc
Articol: AA6ZVZ Model: 6044Crucea Ref: 15J064

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€1,064.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmplificator de aer
Admisie1/2 "NPT
Volum de ieșire aer CFM @ 80 psi3600
Raport de amplificare24
CFM @ 80 PSI50
Dia de descărcare.4"
Dia admisie.5"
În interiorul Dia.3.02 "
MaterialAluminiu
Max. dBA84
producțieReglabil
Lungime totală5"
Domeniul de presiune5 la 120 psi
Temp. Evaluare275 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.MaterialMax. dBALungime totalăPreț
EXAIR 6043 Amplificator de aer 4 inch intrare 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431/2 "NPT4"2.2 "Aluminiu834.06 "€772.56
EXAIR 6033 Amplificator de aer 4 inch intrare 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331/2 "NPT4"2.2 "Oţel inoxidabil834.06 "€2,281.32
EXAIR 6034 Amplificator de aer 5 inch intrare 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341/2 "NPT5"3.02 "Oţel inoxidabil845"€3,464.76
EXAIR 6040 Amplificator de aer 0.75 inch intrare 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401/8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminiu782.22 "€196.89
EXAIR 6030 Amplificator de aer 0.75 inch intrare 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301/8 "NPT0.75 "0.450 "Oţel inoxidabil782.22 "€619.35
EXAIR 6041 Amplificator de aer 1.25 inch intrare 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411/4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminiu812.88 "€291.49
EXAIR 6031 Amplificator de aer 1.25 inch intrare 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4 60311/4 "NPT1.25 "0.840 "Oţel inoxidabil812.88 "€731.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 6044 Amplificator de aer 5 inch Intrare 50 Cfm
€1,064.76 /unitate