Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ

DAYTON 1LNF8 Motorreductor AC 6 Rpm Deschis 115v

În stoc
Element: AB2EMZ Model: 1LNF8
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
€201.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiAc pe capac, manșon poros pe motor
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă1.3
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel sinterizat
Raport de transmisie529:1
Tipul de angrenajpinten
GearsSpur / Oțel sinterizat
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/50
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4.625 "
UngereGrăsime umplută
Max. Cuplul150 in.-lb.
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare6
Încărcare suprasarcină65 lb.
Fază1
RotațieCW
RPM @ 50 Hz5
Gama RPM0 la 15
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaAuto
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.142
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8501104020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB 1LNG1Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-63:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€200.79
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€919.18
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€776.28
Motorreductor AC DAYTON 1LPL7 30 Rpm Deschis 115v | AB2EXA 1LPL7Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc52:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€930.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1LNF8 Motorreductor AC 6 Rpm Deschis 115v
€201.69 /unitate