JUSTRITE Eliminarea cutiilor de aerosoli din seria Aerosolv


Sistemele de eliminare a cutiilor de aerosoli din seria Justrite Aerosolv sunt ideale pentru reciclarea cutiilor de spray. Acestea reduc costurile de manipulare și procesare a deșeurilor periculoase în diferite fabrici de procesare și producție chimică. Aceste sisteme închise au o cameră de etanșare dublă care elimină potențialul de continuu...ent spray înapoi.Citeste mai mult

Filtru
Material corp: Aluminiu , Adâncime: 18 " , Înălțime: 9" , Material pin perforat: Oţel inoxidabil , latime: 18 "
StilModelînvelișMaterial PinMaterial conMărimeaPreț (ex. TVA)
A
28231
----€3,625.71
B
28202
----€1,703.36
C
28100
Acoperire rezistentă la materiale---€2,732.73
D
28230
Acoperire rezistentă la materiale-Aeropren-€3,185.87

Mecanism de lucru

  • Așezați recipientul de aerosoli (duza în jos) în manșonul carcasei Aerosolv.
  • Coborâți placa superioară glisantă peste fundul cutiei răsturnate și prindeți ferm de manșonul de plastic.
  • Strângeți butonul de blocare de pe partea carcasei.
  • Strângeți butonul de etanșare pentru a apăsa cutia de aerosoli și mai mult pe garnitura interioară.
  • Împingeți mânerul în jos până când este complet apăsat, apoi țineți-l pe loc, deoarece cutia eliberează presiunea inițială.
  • Ridicați încet și apăsați rapid mânerul pentru a regla rata de presiune și evacuarea conținutului din cutia de aerosoli.
  • Lăsați conținutul cutiei să se scurgă în tamburul de colectare timp de aproximativ 20 de secunde pentru a evita contrapresiunea.

DESCRIERE

  • Aceste sisteme de eliminare a cutiilor de aerosoli Justrite au filtre coalescente/carbon din două piese care absorb COV.
  • Au un mecanism de blocare și oprire care împiedică scăparea vaporilor periculoși.
  • Modelele selectate sunt echipate cu un contor care ajută utilizatorii să-și amintească numărul de cicluri.

Accesorii compatibile

  • Justrite Filtre de carbon coalescente: Sunt utilizate pentru a capta și neutraliza emisiile nocive, asigurând un proces de eliminare a cutiilor de aerosoli mai sigur și mai responsabil din punct de vedere ecologic.

Standarde și aprobări

  • APE

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste sisteme de eliminare a cutiilor de aerosoli?

  • Obțineți un tambur de colectare a lichidului (capacitate de 30 până la 55 de galoane) cu două orificii standard.
  • Alegeți un recipient acceptabil și verificați-l pentru semne de uzură.
  • Verificați dacă dopurile pentru fiecare gaură sunt bine fixate.
  • Introduceți unitatea Aerosolv prin orificiul de 2 inchi.
  • Rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când placa de sprijin la sol este fixată ferm cu janta tamburului.
  • Înainte de utilizare, introduceți filtrul combinat în bucșa de 3/4 inch a tamburului de colectare a lichidului.
  • Conectați clema G a firului antistatic la orice sursă de pământ confirmată din apropiere.

Cum să protejăm aceste unități de contaminarea mediului?

  • Utilizați un capac pentru cilindru pentru a evita pătrunderea prafului.
  • Instalați-le deasupra unei podele fără pământ, fără crăpături.

Cum să aruncați cutiile de aerosoli procesate?

Cutiile de aerosoli pot fi reciclate cu alte resturi de oțel după procesare.

Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați aceste sisteme Aerosolv?

  • Împământați corect aceste unități folosind un fir antistatic.
  • Utilizați întotdeauna butoaie cu o capacitate de 30 de galoane sau mai mare.
  • Cuplați întotdeauna placa superioară glisantă și butonul de etanșare împotriva cutiei care este perforată.
  • După finalizarea operațiunii de aerisire, introduceți un lacăt pentru a evita utilizarea neautorizată.

Cum se întrețin aceste sisteme de eliminare a cutiilor de aerosoli Justrite?

  • Aceste sisteme trebuie inspectate după perforarea a aproximativ 1000 de conserve.
  • Curățați bine tamburul.
  • Aplicați trei învelișuri de bandă de teflon pe firele care se atașează la tamburul de colectare.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste sisteme de eliminare a cutiilor de aerosoli Justrite?

Factorii majori includ tipurile de cutii de aerosoli, conformitatea cu reglementările, volumul de eliminare, controlul emisiilor și ușurința în utilizare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?