JUSTRITE 28231 Sistem de reciclare cu aerosoli | AF7XBK JEN2823100

JUSTRITE 28231 Sistem de reciclare cu aerosoli

În stoc
Articol: AF7XBK Model: 28231Ref încrucișat: JEN2823100

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,625.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEliminarea recipientelor cu aerosoli

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.3575
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8421398030

Detalii produs:

Sistemul de eliminare a cutiilor de aerosoli dual Justrite 28231 cu contor, cunoscut și sub denumirea de sistem de reciclare a cutiilor de aerosoli compatibile cu dublu Justrite 28231 Aerosolv 7000XL, permite eliminarea și reciclarea sigură și eficientă a cutiilor de aerosoli uzate conform Regulii universale a deșeurilor din California. Acest sistem Aerosolv oferă cutii de oțel goale gata de reciclare, având o gaură mică, cu margini netede, fără margini zimțate.

Caracteristici:

  • Sistemul de reciclare a cutiilor de aerosol Justrite 28231 Aerosolv 7000XL compatibil dublu include un filtru de carbon colorimetric coalescent Aerosolv 7163, un lacăt, un fir de împământare antistatic cu clemă C și ochelari de protecție.
  • Știftul de perforare al unității străpunge o cutie de aerosoli pentru a distribui conținutul acesteia într-un tambur.
  • Combinația de filtru de carbon colorimetric coalescent unește propulsorul încărcat cu particule și îl trece printr-un cartuş de carbon.
  • Are un mecanism de blocare și oprire pentru a etanșa unitatea și tamburul și pentru a preveni scăparea vaporilor periculoși atunci când nu sunt utilizați.
  • Acest sistem de eliminare a cutiilor de aerosoli Justrite 28231 cu un contor are un strat de protecție pentru o curățare ușoară.
  • De asemenea, vine cu un bazin de reținere din polietilenă pentru instalarea sub tamburul de drenaj și un capac din polietilenă pentru acoperirea tamburelor de depozitare din oțel.
  • Acest lucru elimină fluxul de deșeuri și reduce costurile de eliminare a conservelor.

Accesorii compatibile:

  • Justrite Aerosolv 7363XL Cartuș filtru de carbon colorimetric: Aceste cartușe de filtru de carbon colorimetrice de înlocuire cu supapă de reținere pot fi montate pe acest sistem dublu conform Aerosolv pentru a filtra mirosurile și COV potențial dăunătoare și pentru a preveni eliberarea pasivă de gaz.

Standarde și aprobări:

  • APE
  • TVS
  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt pașii pentru întreținerea sistemului de eliminare a cutiilor de aerosoli?

A.

  • Ansamblul supapei de reținere trebuie inspectat și supus întreținerii după perforarea a 1000 de bidoane.
  • Scoateți unitatea din tambur și inspectați garnitura și garnitura pentru a preveni deteriorarea sau contaminarea.
  • Curățați bine zona supapei de reținere în interior și în exterior.
  • Aplicați 3 învelișuri de bandă de teflon peste firele de 2 inci și atașați-o la tamburul de colectare pentru reinstalare.

Î. Care sunt instrucțiunile de siguranță în timpul utilizării acestui sistem de eliminare a cutiilor de aerosoli Justrite 28231?

A.

  • Purtați ochelari de protecție ori de câte ori utilizați acest sistem de reciclare a cutiilor de aerosol Justrite 28231 Aerosolv 7000XL dual-compatibil.
  • Utilizați unitatea într-un spațiu ventilat sau în aer liber după ce o împământați corespunzător.
  • Nu utilizați fluide corozive cu pH mai mare de 12.5 sau mai mic de 2.
  • Asigurați tamburul și nu îl utilizați dacă nivelul lichidului este mai mare de 70% din capacitatea maximă.

Î. Care este diferența dintre acest sistem de eliminare a cutiilor de aerosoli Justrite 28231 și sistemul de eliminare a cutiilor de aerosoli Justrite 28230?

A. Sistemul de eliminare a cutiilor de aerosoli dual Justrite 28231 vine cu toate caracteristicile sistemului de reciclare a cutiilor de aerosoli super Justrite 28230 Aerosolv 7000 și are caracteristici suplimentare, cum ar fi supapa de închidere a unității de perforare și supapa de reținere a cartuşului de carbon pentru a preveni evacuarea gazelor din tambur. .

Variante de produs

ProdusModelînvelișMaterial PinMaterial conMărimeaPreț
JUSTRITE 28230 Sistem de reciclare cu aerosoli, aluminiu pentru avioane | AF7XBJ JEN2823000 28230Acoperire rezistentă la materiale-Aeropren-€3,185.87
Sistem de reciclare cu aerosoli JUSTRITE 28100, aluminiu pentru avioane | CD8CFU 28100Acoperire rezistentă la materiale---€2,732.72
JUSTRITE 28202 Sistem standard pentru reciclarea cutiilor de aerosoli | CD8CGD JEN2820200 28202----€1,703.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28231 Sistem de reciclare cu aerosoli
€3,625.70 /unitate