Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28229 Cartuș filtru de carbon colormetric de schimb cu supapă de reținere, pachet de 2 | AB4LDF JEN2822900

JUSTRITE 28229 Cartuș filtru colormetric de carbon de schimb cu supapă de reținere, pachet de 2

În stoc
Element: AB4LDF Model: 28229Ref încrucișat: JEN2822900

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€598.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș de carbon, de înlocuire
TipFiltre de carbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421398030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Filtrul de cărbune activ care schimbă culoarea Justrite 28229 elimină COV și mirosurile potențial dăunătoare. Este utilizat cu sistemele dual-compatibile Aerosolv.

Caracteristici:

  • Filtrul de cărbune activ care schimbă culoarea Justrite 28229 are un indicator colorimetric pentru indicațiile de schimbare a filtrului.
  • Vine cu o supapă de închidere automată situată în cartuşul de carbon pentru a preveni eliberarea pasivă de gaz.

Accesorii compatibile:

  • Sisteme cu dublă conformitate Justrite Aerosolv: sunt utilizate pentru eliminarea în siguranță a cutiilor de aerosoli. Vin cu un capac din polietilenă și un rezervor de reținere pentru o eficiență maximă în transportul sau acumularea cutiilor de aerosoli procesate pentru deșeuri.

Întrebări frecvente:

Î. Cât durează acest cartuş 28229?

A. Durata de viață a cartuşului este de aproximativ 750 de conserve sau 3 luni. Cu toate acestea, pot fi necesare înlocuiri mai frecvente, în funcție de utilizare.

Î. Cum să știi când trebuie schimbat filtrul de apă?

A.

  • O scădere lentă a presiunii apei.
  • Drenurile sau robinetele încep să facă zgomote ciudate.
  • Resturile se acumulează pe suprafața exterioară a filtrului.
  • Turbiditate sau apă cu gust prost.

Î. Sunt cartușele filtrante reutilizabile?

A. Pot fi curățate și refolosite de mai multe ori.

Variante de produs

ProdusModelPreț
JUSTRITE 28223 Cartuș filtru de carbon colormetric de schimb, pachet de 2 | AC3EUA JEN2822300 28223€1,057.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28229 Cartuș filtru colormetric de carbon de schimb cu supapă de reținere, pachet de 2
€598.62 /unitate