Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28223 Cartuș filtru de carbon colormetric de schimb, pachet de 2 | AC3EUA JEN2822300

JUSTRITE 28223 Cartuș filtru de carbon colormetric de schimb, pachet de 2

În stoc
Element: AC3EUA Model: 28223Ref încrucișat: JEN2822300
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
€1,051.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș de carbon, de înlocuire
TipFiltre de carbon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421990090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cartușul de carbon de schimb Justrite 28223 înlocuiește porțiunea de cartuş de carbon din filtrul coalescent din 2 piese al mărcii în sistemele Aerosolv. Reciclează cutiile de aerosoli depresurizate și elimină COV și mirosurile potențial dăunătoare eliberate de acestea.

Caracteristici:

  • Cartușul de schimb de carbon Justrite 28223 este disponibil într-un pachet de 2 unități.
  • Această unitate colorimetrică oferă indicații exacte despre momentul în care trebuie schimbat cartuşul.
  • Acest filtru din 2 piese vine cu o combinație de schimbare a culorii activată pentru o indicare ușoară.
  • Unitatea este fabricata din polietilena pentru curatare usoara si rezistenta la impacturi si coroziune.

Accesorii compatibile:

  • Sisteme de unică folosință Justrite Aerosolv 5000 Can: Aceste sisteme ușor de utilizat sunt ideale pentru evitarea particulelor fine cu procese de eliminare sigure. Sunt fabricate din aluminiu pentru aeronave cu toate piesele din oțel inoxidabil pentru durabilitate.
  • Sisteme de reciclare a cutiilor de aerosoli Justrite Aerosolv 7000 Super: sunt ideale pentru reciclarea cutiilor de aerosoli uzate. Ele permit, de asemenea, o mare reducere a vaporilor și o urmărire ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Cât durează un filtru cu cartuş?

A. Filtrul poate dura unul până la doi ani.

Î. Sunt cartușele filtrante reutilizabile?

A. Pot fi curățate și refolosite de mai multe ori.

Î. Cum să știi când trebuie schimbat filtrul de apă?

A.

  • O scădere lentă a presiunii apei.
  • Drenurile sau robinetele încep să facă zgomote ciudate.
  • Resturile se acumulează pe suprafața exterioară a filtrului.
  • Turbiditate sau apă cu gust prost.

Variante de produs

ProdusModelPreț
JUSTRITE 28229 Cartuș filtru de carbon colormetric de schimb cu supapă de reținere, pachet de 2 | AB4LDF JEN2822900 28229€650.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28223 Cartuș filtru de carbon colormetric de schimb, pachet de 2
€1,051.04 /unitate