Kitul de perforare a cutiilor de aerosol Justrite 28202 minimizează deșeurile prin transformarea cutiilor de aerosoli uzate din deșeuri solide periculoase în materiale nepericuloase, cum ar fi deșeurile de oțel reciclabile. Perforează în siguranță și eliberează presiunea cutiilor de aerosoli uzate pentru o reciclare controlată și sigură de unică folosință.
Caracteristici:
- Kitul de perforare a cutiei de aerosol Justrite 28202 include un fir antistatic, un filtru coalescent/carbon din două piese, ochelari de protecție și o unitate de perforare.
- Se potrivește cutii de dimensiuni standard cu înălțimi de până la 8-1/2 inci.
- Se filetează direct într-un buchet de 2 inchi pe un tambur de 55 sau 30 de galoane.
- Unitatea de perforare este din aluminiu, iar restul pieselor mobile sunt din otel inoxidabil 308 pentru rigiditate structurala.
- Știftul înclinat asigură o puncție curată de fiecare dată.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce tip de cutii de aerosoli pot fi reciclate?
A. Aproximativ 40% dintre cutiile de aerosoli sunt fabricate din aluminiu și 60% din oțel placat cu cositor, ambele fiind metale reciclabile. Cutiile de aerosoli conțin, de asemenea, componente mici din cauciuc și plastic, cum ar fi tubul de scufundare, capacul și supapa, care sunt eliminate în timpul procesului de reciclare.
Î. Ce întreținere necesită această unitate de perforare Aerosolv?
A. Necesită întreținere periodică, inclusiv curățarea/ungerea știftului de perforare și înlocuirea garniturii instalate în interiorul unității pentru a asigura o etanșare față de cutie.
Î. Pot fi recuperate sau reciclate lichidele colectate în butoaie?
R. Da, dacă lichidele neclorurate și clorurate sunt colectate în bidoane separate, acestea pot fi reciclate în interior ca solvenți de curățare parțial (clorurati) sau recuperați (neclorurati).
Î. Câte cutii de aerosoli uzate pot fi perforate într-un tambur?
A. Aproximativ 4200 de cutii de aerosoli pot fi perforate înainte ca tamburul să ajungă la capacitatea maximă recomandată. Tamburul nu trebuie umplut mai mult de 75% pentru deplasarea corectă a conținutului eliberat.