Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.016.0087 Machine Screw Round 8-32 X 7/8 L, 100PK | AB9BTL 2AY86

APPROVED VENDOR U51213.016.0087 Șurub mecanic rotund 8-32 X 7/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9BTL Model: U51213.016.0087Ref încrucișat: 2AY86 / 126Z78
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
€10.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.309 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capRundă
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0087 Șurub mecanic rotund 8-32 X 7/8 L, 100 buc
€10.83 /ambalaj