VESTIL Seria SBRL Spreader Beam Roll Lifters


Filtru
Tipul atașamentului: Lanț de ridicare , Culoare: Albastru , Control: Manual , Lungimea praștii: 4 ft. , Material chingi de ridicare: Poliester , Material: Oţel , Min. Lungime rola: 2 ft. , Numărul de curele de ridicare: 2 , Mecanism de ridicare recomandat: Ridicare , Creșteri de ajustare a lățimii: 4"
StilModelMax. Lungimea roluluiÎnălțimea cauțiuniiDiametrul tijei miezului.LăţimeÎnălţimeIncludeLungimeLift Sling Straight Capacitate de ridicarePreț (ex. TVA)
A
SBRL-25
6 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "17.81 "(2) Slinguri de ridicare din poliester de 4 ft, Slingul de ridicare este evaluat pentru 3,200 lbs. Capacitate de ridicare dreaptă, ajustări la fiecare 4", 24" min. până la 72" max.5"3200 lbs.€2,108.34
B
SBRL-40
6 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) Slinguri de ridicare din poliester de 4 ft, Slingul de ridicare este evaluat pentru 3,200 lbs. Capacitate de ridicare dreaptă, ajustări la fiecare 4", 24" min. până la 72" max.5"3200 lbs.€2,567.36
C
SBRL-80
8 ft.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) Slinguri de ridicare din poliester de 4 ft, Slingul de ridicare este evaluat pentru 4,000 lbs. Capacitate de ridicare dreaptă, ajustări la fiecare 4", 24" min. până la 96" max.108 3 / 4 "4000 lbs.€3,560.20
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?