VESTIL SBRL-25 Spreader Beam Roll Lifter, 2500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7YJV Model: SBRL-25

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,108.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoll Lifter
Tipul atașamentuluiLanț de ridicare
Înălțimea cauțiunii2 1 / 2 "
Lățimea garanției2 1 / 2 "
Capacitate2,500 lbs.
CuloriAlbastru
Mod de controlManual
Diametrul tijei miezului.2 1 / 2 "
Înălţime17.81 "
Include(2) Slinguri de ridicare din poliester de 4 ft, Slingul de ridicare este evaluat pentru 3,200 lbs. Capacitate de ridicare dreaptă, ajustări la fiecare 4", 24" min. până la 72" max.
Lungime5"
Lungimea Slingului4 ft.
Material pentru chingi de ridicarePoliester
Lift Sling Straight Capacitate de ridicare3200 lbs.
Capacitate de încărcare2500 lbs.
MaterialOţel
Max. Lungimea rolului6 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungimea rolului2 ft.
Numărul de curele de ridicare2
Mecanism de ridicare recomandatRidicare
Lăţime88 "
Creșteri de ajustare a lățimii4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)45.24
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)223.52
Codul HS8431491090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungimea roluluiÎnălțimea cauțiuniiDiametrul tijei miezului.LăţimeÎnălţimeIncludeLungimeLift Sling Straight Capacitate de ridicarePreț
VESTIL SBRL-40 Spreader Beam Roll Lifter, 4000 lb. Capacitate | AG7YJW SBRL-406 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) Slinguri de ridicare din poliester de 4 ft, Slingul de ridicare este evaluat pentru 3,200 lbs. Capacitate de ridicare dreaptă, ajustări la fiecare 4", 24" min. până la 72" max.5"3200 lbs.€2,567.35
VESTIL SBRL-80 Spreader Beam Roll Lifter, 8000 lb. Capacitate | AG7YJX SBRL-808 ft.2 3 / 4 "2 3 / 4 "5"20.94 "(2) Slinguri de ridicare din poliester de 4 ft, Slingul de ridicare este evaluat pentru 4,000 lbs. Capacitate de ridicare dreaptă, ajustări la fiecare 4", 24" min. până la 96" max.108 3 / 4 "4000 lbs.€2,942.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBRL-25 Spreader Beam Roll Lifter, 2500 lb. Capacitate
€2,108.34 /unitate