VESTIL SBRL-80 Spreader Beam Roll Lifter, 8000 lb. Capacitate

Articol: AG7YJX Model: SBRL-80
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,560.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoll Lifter
Tipul atașamentuluiLanț de ridicare
Înălțimea cauțiunii2 3 / 4 "
Lățimea garanției2 3 / 4 "
Capacitate8,000 lbs.
CuloriAlbastru
Mod de controlManual
Diametrul tijei miezului.2 3 / 4 "
Înălţime20.94 "
Include(2) Slinguri de ridicare din poliester de 4 ft, Slingul de ridicare este evaluat pentru 4,000 lbs. Capacitate de ridicare dreaptă, ajustări la fiecare 4", 24" min. până la 96" max.
Lungime108 3 / 4 "
Lungimea Slingului4 ft.
Material pentru chingi de ridicarePoliester
Lift Sling Straight Capacitate de ridicare4000 lbs.
Capacitate de încărcare8000 lbs.
MaterialOţel
Max. Lungimea rolului8 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungimea rolului2 ft.
Numărul de curele de ridicare2
Mecanism de ridicare recomandatRidicare
Lăţime5"
Creșteri de ajustare a lățimii4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 234
Înălțimea navei (cm)55.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)281.94
Codul HS8431491090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungimea roluluiÎnălțimea cauțiuniiDiametrul tijei miezului.LăţimeÎnălţimeIncludeLungimeLift Sling Straight Capacitate de ridicarePreț
VESTIL SBRL-25 Spreader Beam Roll Lifter, 2500 lb. Capacitate | AG7YJV SBRL-256 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "17.81 "(2) Slinguri de ridicare din poliester de 4 ft, Slingul de ridicare este evaluat pentru 3,200 lbs. Capacitate de ridicare dreaptă, ajustări la fiecare 4", 24" min. până la 72" max.5"3200 lbs.€2,108.34
VESTIL SBRL-40 Spreader Beam Roll Lifter, 4000 lb. Capacitate | AG7YJW SBRL-406 ft.2 1 / 2 "2 1 / 2 "88 "20.69 "(2) Slinguri de ridicare din poliester de 4 ft, Slingul de ridicare este evaluat pentru 3,200 lbs. Capacitate de ridicare dreaptă, ajustări la fiecare 4", 24" min. până la 72" max.5"3200 lbs.€2,567.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SBRL-80 Spreader Beam Roll Lifter, 8000 lb. Capacitate
€3,560.20 /unitate