Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 8402 Vestă de răcire poncho economică | AG8FCA

Vesta de răcire ALLEGRO 8402 Economy Poncho

În stoc
Post: AG8FCA Model: 8402
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
€41.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de răcire
Grupa de vârstăAdult
CuloriVizibilitate înaltă portocalie
GenUnisex
Înălţime22 "
Material de construcțieCurea laterală din nailon cu cataramă rapidă
Tesatura de exteriorBumbac
Mărimea13 "x 9" x 9 "
Grosime1 / 8 "
TipPoncho
Lăţime15 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6101200010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial de construcțieMărimeaPreț
Vestă de răcire ALLEGRO SAFETY 8450, ignifugă | AG8FCT 8450GriRespirabil ignifug/ ignifugStandard€399.63
ALLEGRO SAFETY 8401-05 Vestă de răcire, Evaporativ - Înmuiat, 2Xl, Albastru, Bumbac, Până la 72 de ore, Snap, 24 de ore, Înmuiere | CN8FDZ 3MUG6 8401-05---€101.30
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Vestă de răcire, evaporativă - înmuiat, L, albastru, bumbac, până la 72 ore, snap, 24 ore, înmuiat | CN8FEA 3MUG4 8401-03---€101.30
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Vestă de răcire, evaporativă - înmuiat, Xl, albastru, bumbac, până la 72 ore, snap, 24 ore, înmuiat | CN8FEB 3MUG5 8401-04---€101.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Vesta de răcire ALLEGRO 8402 Economy Poncho
€41.12 /unitate