Vestă de răcire ALLEGRO SAFETY 8450, ignifugă | AG8FCT

ALLEGRO SAFETY 8450 Vestă de răcire, ignifugă

În stoc
Element: AG8FCT Model: 8450

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€399.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de răcire
Grupa de vârstăAdult
consum de aer8 până la 10 CFM @ 80 până la 100 psi
Temperatura aerului ambiental25 de grade F
Materialul centuriiNailon
Material corpPlastic
Material cataramăPlastic
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Tipul de montajSnap Tilt
GenUnisex
Material de construcțieRespirabil ignifug/ ignifug
Max. Temp.120 de grade F
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS6507000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial de construcțieMărimeaPreț
ALLEGRO SAFETY 8402 Vestă de răcire poncho economică | AG8FCA 8402Vizibilitate înaltă portocalieCurea laterală din nailon cu cataramă rapidă13 "x 9" x 9 "€41.12
ALLEGRO SAFETY 8401-05 Vestă de răcire, Evaporativ - Înmuiat, 2Xl, Albastru, Bumbac, Până la 72 de ore, Snap, 24 de ore, Înmuiere | CN8FDZ 3MUG6 8401-05---€101.30
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Vestă de răcire, evaporativă - înmuiat, L, albastru, bumbac, până la 72 ore, snap, 24 ore, înmuiat | CN8FEA 3MUG4 8401-03---€101.30
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Vestă de răcire, evaporativă - înmuiat, Xl, albastru, bumbac, până la 72 ore, snap, 24 ore, înmuiat | CN8FEB 3MUG5 8401-04---€101.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8450 Vestă de răcire, ignifugă
€399.63 /unitate