A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 1.250-in. SP: 5744 , CFM @ 1.500-in. SP: 5485 , CFM @ 1.75-in. SP: 5216 , CFM @ 2.000-in. SP: 4866 , CFM @ 2.500-in. SP: 3898 , Înălțime: 28 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 12-1/2 " , Max. Adâncime: 28 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 12-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 23.875 " , Lățimea ieșirii: 23.875 " , Diametru arbore: 1" , Control de viteza: Nu , Tip: Centrifugă, cu pachet de acționare , Diametrul roții: 18 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 28 "
Suflante cu conducte în linie, centrifuge, 18 inchi
Suflantele în linie Dayton sunt fabricate pentru aplicații de alimentare cu aer curat, inclusiv sisteme de evacuare, admisie, retur sau aer de completare. Sunt prevăzute cu coliere pentru a ușura conexiunile la conducte. În plus, au panouri pe fiecare parte care oferă acces rapid la componentele integrale ale ventilatorului. Aceste suflante de conducte au, de asemenea, un capac pentru motor și un capac pentru rulmenți care îmbunătățesc durata de viață. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în conducte în linie disponibile în opțiuni de putere de 1/2, 1/3, 3 și 3/4 CP.