Suflant în linie DAYTON 7A0K4 18 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAE

DAYTON 7A0K4 Suflantă în linie de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 1/2 CP

În stoc
Articol: AF3AAE Model: 7A0K4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,040.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă905
CFM @ 0.000-In. SP3712
CFM @ 0.125-In. SP3546
CFM @ 0.250-In. SP3366
CFM @ 0.375-In. SP3167
CFM @ 0.500-In. SP2928
CFM @ 0.625-In. SP2621
CFM @ 0.750-In. SP2175
Amplificatori de încărcare completă2.1-2.2 / 1.1
Înălţime28 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.12-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)23-7 / 8
Lățime admisie (in.)23-7 / 8
Max. BHP0.52
Max. Adâncime28 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 4 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.12-1/2 "
Înălțimea de ieșire23.875 "
Lățime de ieșire23.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.2
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.12.1
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților18 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.616
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCP motorRPM motorPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0K2 de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 1/3 CP | AF3AAC 7H461 7A0K2-7913244-5.2/2.60.351/31725/1425€4,669.68
Suflant în linie DAYTON 7A0K3 de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAD 7A0K321759053712-7.2/3.50.521/21725/1425€4,899.56
DAYTON 7A0K5 Suflantă în linie de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAF 7A0K5317910374253243210.2/5.10.793/41725/1425€4,956.62
Suflant în linie DAYTON 7A0K6 18 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAG 7A0K631791037425324322.9-2.8 / 1.40.793/41725€4,787.10
Suflant în linie DAYTON 7A0K7 18 inch cu pachet de tracțiune de 3 CP | AF3AAH 7A0K761791645674759819.2-8.3 / 4.23.1331750€5,745.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0K4 Suflantă în linie de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 1/2 CP
€5,040.22 /unitate