VESTIL PRCT-T-2448-MR Cărucior cu panou cu tavă, 1000 lb. Capacitate, 24 x 48 inch Dimensiune | AG7XNF

VESTIL PRCT-T-2448-MR Cărucior cu panou cu tavă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 48 inch

În stoc
Articol: AG7XNF Model: PRCT-T-2448-MR

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€947.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu panou de uz general
Caster Dia.8"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Înălțimea punții11 19 / 32 "
Lungimea punții48 "
Deck Lip2"
Lățimea punții24 "
Înălţime44.38 "
Lungime49 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Grosimea panoului11 "
Lungimea platformei48 "
Lățimea peronului24 "
Capacitate de încărcare statică1,000 lbs.
Înălțimea tăvii de depozitare3 29 / 32 "
Lungimea tavii de depozitare49 "
Lățimea tăvii de depozitare7 27 / 32 "
Diametrul roților8"
Lăţime24.09 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)112.71
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial de rotireLățimea punțiiLungimeCapacitate de încărcareLungimea platformeiLățimea peronuluiLungimea tavii de depozitarePreț
VESTIL PRCT-T-2448-PU Carucior cu panou cu tava, 1500 lb. Capacitate, 24 x 48 inch Dimensiune | AG7XNG PRCT-T-2448-PU24.09 "Poli pe oțel24 "49 "1500 lbs.48 "24 "49 "€1,053.11
VESTIL PRCT-T-3060-MR Cărucior cu panou cu tavă, 1000 lb. Capacitate, 30 x 60 inch Dimensiune | AG7XNH PRCT-T-3060-MR30.41 "Matriță pe cauciuc30 "61 "1000 lbs.60 "30 "61 "€1,136.41
VESTIL PRCT-T-3060-PU Carucior cu panou cu tava, 1500 lb. Capacitate, 30 x 60 inch Dimensiune | AG7XNJ PRCT-T-3060-PU30.09 "Poli pe oțel30 "61 "1500 lbs.60 "30 "61 "€1,238.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PRCT-T-2448-MR Cărucior cu panou cu tavă, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 48 inch
€947.59 /unitate