DAYTON 7A0K5 Suflantă în linie de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAF

DAYTON 7A0K5 Suflantă în linie de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 3/4 CP

În stoc
Element: AF3AAF Model: 7A0K5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,956.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1037
CFM @ 0.000-In. SP4253
CFM @ 0.125-In. SP4109
CFM @ 0.250-In. SP3955
CFM @ 0.375-In. SP3798
CFM @ 0.500-In. SP3616
CFM @ 0.625-In. SP3408
CFM @ 0.750-In. SP3179
CFM @ 1.000-In. SP2432
Amplificatori de încărcare completă10.2/5.1
Înălţime28 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.12-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)23-7 / 8
Lățime admisie (in.)23-7 / 8
Max. BHP0.79
Max. Adâncime28 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 4 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4
RPM motor1725/1425
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.12-1/2 "
Înălțimea de ieșire23.875 "
Lățime de ieșire23.875 "
FazăSingur
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.14.9
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.14.5
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.14.2
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților18 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.9905
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCP motorRPM motorPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0K2 de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 1/3 CP | AF3AAC 7H461 7A0K2-7913244-5.2/2.60.351/31725/1425€4,669.68
Suflant în linie DAYTON 7A0K3 de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAD 7A0K321759053712-7.2/3.50.521/21725/1425€4,899.56
Suflant în linie DAYTON 7A0K4 18 inch cu pachet de tracțiune de 1/2 CP | AF3AAE 7A0K421759053712-2.1-2.2 / 1.10.521/21725€5,040.22
Suflant în linie DAYTON 7A0K6 18 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAG 7A0K631791037425324322.9-2.8 / 1.40.793/41725€4,787.10
Suflant în linie DAYTON 7A0K7 18 inch cu pachet de tracțiune de 3 CP | AF3AAH 7A0K761791645674759819.2-8.3 / 4.23.1331750€5,745.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0K5 Suflantă în linie de 18 inchi cu pachet de tracțiune de 3/4 CP
€4,956.62 /unitate