Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor AC DAYTON 1MBG4 6.7 Rpm Deschis 115v | AB2JEH

DAYTON Motorreductor AC 1MBG4 6.7 Rpm Deschis 115v

În stoc
Element: AB2JEH Model: 1MBG4
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
€194.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiAc pe carcasă, bilă și bronz poros pe motor
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă0.62
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Raport de transmisie504:1
Tipul de angrenajpinten
GearsToate uneltele Spur
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/111
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4.75 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul50 in.-lb.
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare6.7
RPM fără încărcare7
Încărcare suprasarcină41 lb.
Fază1
RotațieCW
Gama RPM0 la 15
Garnituri etansareCutie de viteze garnitură
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaAuto
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8045
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8501104020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ 1LNF8Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-529:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.69
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB 1LNG1Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-63:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€200.79
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€919.18
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€776.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motorreductor AC 1MBG4 6.7 Rpm Deschis 115v
€194.86 /unitate