Motorreductor AC DAYTON 1LPU5 31 Rpm Odp 115v | AB2EYG

DAYTON Motorreductor AC 1LPU5 31 Rpm Odp 115v

În stoc
Element: AB2EYG Model: 1LPU5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,519.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge pe carcasă și motor
ÎmprejmuireODP
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă8.3
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel tăiat / fenolic
Raport de transmisie56:1
GearsOțel tăiat / fenolic
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/2
Clasa de izolareB
Dimensiunea cheii# 605 Cheie Woodruff
Lungime mai mică ax10 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul800 in.-lb.
Cadru motor56
Tipul motoruluiFază divizată
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare31
Încărcare suprasarcină400 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.4665
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ 1LNF8Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-529:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.69
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB 1LNG1Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-63:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€200.79
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€919.18
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€776.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motorreductor AC 1LPU5 31 Rpm Odp 115v
€1,519.88 /unitate