Motorreductor AC DAYTON 1LPN8 2 Rpm Tefc 115v | AB2EXL

DAYTON 1LPN8 Motorreductor AC 2 Rpm Tefc 115v

În stoc
Articol: AB2EXL Model: 1LPN8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€751.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor
ÎmprejmuireTEFC
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă1.6
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteAcetil / oțel
Raport de transmisie750:1
GearsAcetil / oțel
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/20
Clasa de izolareB
Dimensiunea cheii# 605 Cheie Woodruff
Lungime mai mică ax7.5 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul113 in.-lb.
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare2
Încărcare suprasarcină150 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieCW
Gama RPM0 la 15
Garnituri etansareTip buză pe arborele de ieșire
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.13
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motoarele cu angrenaje cu curent alternativ oferă suficientă forță pentru a acționa ascensoare, mese medicale, cricuri și roboți. Acestea se găsesc în troliurile electrice ale camioanelor, motoarele ștergătoarelor de parbriz, scaunele electrice și geamurile electrice. Motoreductorul Dayton 1LPN8 AC este ideal pentru aplicațiile de control al vitezei cu viteză fixă ​​sau variabilă.

Caracteristici:

  • Motorreductor Dayton 1LPN8 cu arbore de ieșire orientat în sensul acelor de ceasornic care oferă un cuplu de până la 113 inch-lb.
  • Bilă pe motor pentru a trece radial curentul între căile interioare și exterioare și pentru a produce mișcare circulară.
  • Carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a preveni schimbul liber de aer între interiorul și exteriorul cadrului.
  • Potrivit pentru montaj în toate pozițiile.

Accesorii compatibile:

  • Dayton 127-020-1000 Garnitura: Previne scurgerile pentru a asigura îmbinarea strânsă în timp ce rezistă la presiuni și temperaturi ridicate.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • UL

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ 1LNF8Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-529:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.69
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB 1LNG1Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-63:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€200.79
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€818.36
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€709.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1LPN8 Motorreductor AC 2 Rpm Tefc 115v
€751.83 /unitate