STARRETT Nivele, sol și fiole gradate


Filtru
aplicaţie: Nivelare de precizie , Culoare: Negru , Constructie: Fontă , Finalizarea: Tub de flacon din crom satinat , Material cadru: Fontă , Înălțime: 3" , Material: Fontă , Tip produs: Nivel Mașiniști , Tip: Precizie
StilModelAcuratetecaracteristiciIncludeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
98-4
-Flacon: măcinat și gradat, reglabil la setare pozitivă, găzduit într-un tub de alamă satinat cu un capac de închidere cu fixare prin frecare, bază: are canelura involută de lungime completă-4"-€319.18
B
98Z-12
0.005 "--12 "-€769.73
C
98-8
0.005" pe Ft/80 până la 90 de secunde--8"1.5 "€453.63
D
98-12
0.005" pe Ft/80 până la 90 de secunde--12 "2"€623.04
E
98-6
0.005" pe Ft/80 până la 90 de secundeFiole principale măcinate și gradate, flacon de test încrucișat, flacoane reglabile la setare pozitivă, baza are canelura involută de lungime completă-6"1 1 / 2 "€339.21
F
98Z-18
0.005''-Carcasă din lemn18 "-€1,335.99
E
98-6 W / SLC
0.005''-Scrisoare standard de certificare (SLC)6"-€445.14
G
98-12 W / SLC
0.005''-Scrisoare standard de certificare (SLC)12 "-€684.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?