Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 98Z-12 Nivelă pentru mașiniști cu carcasă, fiolă gradată, lungime de 12 inchi | AE6NAF 5UAR1 / 50444

STARRETT 98Z-12 Nivel de mașini cu carcasă, fiolă gradată, lungime de 12 inchi

În stoc
Post: AE6NAF Model: 98Z-12Crucea Ref: 5UAR1 / 50444

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€769.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel Mașiniști
Acuratete0.005 "
CuloriNegru
finalizareaTub de flacon din crom satinat
Materiale cadruFontă
Lungime12 "
Tip de magnetNici unul
MaterialFontă
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți0
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane2
Materialul pentru fioleSticlă
Tip flaconTeren de precizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9015308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru nivelarea de precizie a mașinilor sau a pieselor grele
    • Dispune de bază din fontă realizată cu precizie pentru o nivelare perfectă și 2 fiole de sticlă gradate (1 flacon nivelat și 1 flacon cu plumb) pentru măsurarea în ambele direcții
    • Caneluri și lagăre plate la baza nivelului pentru așezare fiabilă și precizie maximă (+/- 0.005 inchi) în timpul lucrărilor de teren
    • Vine cu o carcasă din lemn pentru protecție

Variante de produs

ProdusModelAcuratetecaracteristiciIncludeLungimeLăţimePreț
STARRETT 98-6 Nivel pentru mașini, fiolă gradată, lungime 6 inch | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005" pe Ft/80 până la 90 de secundeFiole principale măcinate și gradate, flacon de test încrucișat, flacoane reglabile la setare pozitivă, baza are canelura involută de lungime completă-6"1 1 / 2 "€339.21
STARRETT 98-8 Nivel de mașini, fiolă gradată, lungime de 8 inchi | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005" pe Ft/80 până la 90 de secunde--8"1.5 "€453.63
Nivelă STARRETT 98-12 pentru mașiniști, fiolă gradată, lungime de 12 inchi | AC4HLM 2ZVL5 / 50443 98-120.005" pe Ft/80 până la 90 de secunde--12 "2"€623.04
STARRETT 98-4 Nivel de mașini, fiolă gradată, lungime de 4 inchi | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Flacon: măcinat și gradat, reglabil la setare pozitivă, găzduit într-un tub de alamă satinat cu un capac de închidere cu fixare prin frecare, bază: are canelura involută de lungime completă-4"-€319.19
STARRETT 98-6 W/SLC Nivel pentru mașini, fiolă gradată, lungime de 6 inchi, cu SLC | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W / SLC0.005''-Scrisoare standard de certificare (SLC)6"-€445.13
STARRETT 98-12 W/SLC Nivel pentru mașini, fiolă gradată, lungime de 12 inchi, cu SLC | CJ2TUR 26Z911 98-12 W / SLC0.005''-Scrisoare standard de certificare (SLC)12 "-€684.75
STARRETT 98Z-18 Nivelă pentru mașini, fiolă gradată, lungime de 18 inchi, cu carcasă din lemn | CJ2TUT 26Z904 98Z-180.005''-Carcasă din lemn18 "-€1,336.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 98Z-12 Nivel de mașini cu carcasă, fiolă gradată, lungime de 12 inchi
€769.73 /unitate