Motorreductor AC DAYTON 6K334 135 Rpm Tefc 115v | AE9JFZ

DAYTON 6K334 Motorreductor AC 135 Rpm Tefc 115v

În stoc
Articol: AE9JFZ Model: 6K334

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,163.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiRola cu ac de mare capacitate și bile de presiune pe carcasă, bilă pe motor
FrânăAdaptabil la 5X400
ÎmprejmuireTEFC
Amplificatori de încărcare completă3.8
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie13:1
Tipul de angrenajPrima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9
GearsOțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/6
Lungime mai mică ax9.875 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul65 in.-lb.
Tipul motoruluiFază divizată
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare135
Numărul de discuri de frână necesare2
Încărcare suprasarcină175 lb.
Fază1
RotațieReversibil
Gama RPM100 la 150
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.38
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)37.85
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ 1LNF8Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-529:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.69
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB 1LNG1Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-63:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€200.79
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€919.18
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€776.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K334 Motorreductor AC 135 Rpm Tefc 115v
€1,163.94 /unitate